› Canalizzazioni

B5 TRAVERSINO A MURO B. 100 IX

DKC
Cod. Rexel S35292040
Cod. Produttore 5292040
Cod. EAN 8033603105201

Informazioni principali

  • Altezza: 30 mm
  • Fissaggio: elemento rettilineo
  • Posizionamento: a muro o a terra
  • Serie: B5
  • Modello: TRAVERSINO A MURO
  • Dimensione base: 100 IX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Utilizzato per il fissaggio dell'elemento rettilineo a muro o a terra. Altezza: 30 mm.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Staffa da parete/soffitto, profilo trapezoidale

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a filo

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

fissaggio del canale

Avvitabile

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 100 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 100 mm

B5 TRAVERSINO A MURO B. 100 IX