› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

B5 TAPPO PROFILO 41X21

DKC
Cod. Rexel S3SPO4121
Cod. Produttore SPO4121
Cod. EAN 8033603925656

Informazioni principali

  • Dimensioni: 41x21 mm
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Nero
  • Tipo: Tappo per profilato
  • Serie: S3SPO4121

Descrizione del prodotto

Tappo per profilato 41x21, realizzato in plastica, di colore nero. Descrizione del produttore: Tappo per profilato 41x21, realizzato in plastica, di colore nero.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

41 mm

profondità

23 mm

lunghezza

41 mm

materiale

Plastica

B5 TAPPO PROFILO 41X21