› Canalizzazioni

B5 SUPPORTO SOFFITTO SINGOLO 41X21 MM

DKC
Cod. Rexel S3SP2005EGC
Cod. Produttore SP2005EGC
Cod. EAN 8033603102507

Informazioni principali

  • Profilo: 41x21 mm
  • Materiale: Acciaio elettrozincato
  • Tipo: Supporto soffitto singolo
  • Piastra fissaggio: 6 fori 10x20 mm
  • Serie: B5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto soffitto singolo realizzato con profilo 41x21 in acciaio elettrozincato. Piastra di fissaggio con 6 fori 10x20 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

41 mm

Tipologia

Supporto profilato

altezza

21 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

500 mm

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

B5 SUPPORTO SOFFITTO SINGOLO 41X21 MM