› Canalizzazioni

B5 SUPPORTO SOFFITTO SINGOLO 41X21 MM

DKC
Cod. Rexel S3SP2002HDZ
Cod. Produttore SP2002HDZ
Cod. EAN 8033603102781

Informazioni principali

  • Profilo 41x21 mm acciaio zincato
  • Piastra fissaggio 6 fori 10x20 mm
  • Supporto soffitto singolo
  • Finitura zincatura a caldo
  • Dimensioni compatte 41x21 mm
  • Serie S3SP2002HDZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto soffitto singolo realizzato con profilo 41x21 in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Piastra di fissaggio con 6 fori 10x20 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

41 mm

Tipologia

Supporto profilato

altezza

21 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

200 mm

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

B5 SUPPORTO SOFFITTO SINGOLO 41X21 MM