› Canalizzazioni

B5 SUPPORTO SOFFITTO PROFILATO 41X8

DKC
Cod. Rexel S38293028
Cod. Produttore 8293028
Cod. EAN 8033603062900

Informazioni principali

  • Serie: B5
  • Supporto a soffitto 41x41 mm
  • Acciaio zincato a caldo
  • Piastra con 4 fori M8
  • Spessore piastra 6 mm
  • Adatto per profili doppi
  • Fissaggio robusto
  • Dimensioni compatte 41x8

Descrizione del prodotto

Supporto a soffitto per profili 41x41 doppi , realizzato in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Piastra con 4 fori M8 per il fissaggio. Spessore 6 mm Descrizione del produttore: Supporto a soffitto per profili 41x41 doppi , realizzato in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Piastra con 4 fori M8 per il fissaggio. Spessore 6 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

120 mm

Tipologia

Staffa da soffitto

altezza

100 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

120 mm

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

8

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

B5 SUPPORTO SOFFITTO PROFILATO 41X8