› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

B5 SUPPORTO SOFFITTO MULTIPLO PROF

DKC
Cod. Rexel S38293031
Cod. Produttore 8293031
Cod. EAN 8033603143081

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Spessore: 2,0 mm
  • Montaggio: Profilo 41x41
  • Tipo: Supporto multiplo
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Uso: Supporto soffitto
  • Serie: B5
  • Applicazione: Installazioni robuste

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto multiplo, realizzato in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Adatto per il montaggio con profilo 41x41. Spessore 2,0 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

45 mm

Tipologia

Staffa da soffitto

altezza

108 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

130 mm

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

B5 SUPPORTO SOFFITTO MULTIPLO PROF