› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

B5 SUPPORTO SOFFITTO DOPPIO 41X41 MM 8

DKC
Cod. Rexel S3SP4208EGC
Cod. Produttore SP4208EGC
Cod. EAN 8033603102606

Informazioni principali

  • Profilo: 41x41 mm
  • Materiale: acciaio elettrozincato
  • Tipo supporto: soffitto doppio
  • Piastra fissaggio: 6 fori 10x20 mm
  • Serie: B5
  • Dimensioni: 80 mm
  • Finitura: elettrozincata
  • Applicazione: installazioni a soffitto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto soffitto doppio realizzato con profilo 41x41 in acciaio elettrozincato. Piastra di fissaggio con 6 fori 10x20 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

41 mm

Tipologia

Supporto profilato

altezza

82 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

800 mm

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

B5 SUPPORTO SOFFITTO DOPPIO 41X41 MM 8