› Canalizzazioni

B5 SUPPORTO SOFFITTO DOPPIO 41X41 MM 6

DKC
Cod. Rexel S3SP4206EGC
Cod. Produttore SP4206EGC
Cod. EAN 8033603102590

Informazioni principali

  • Profilo acciaio 41x41 mm
  • Piastra fissaggio 6 fori 10x20 mm
  • Supporto per soffitto doppio
  • Materiale elettrozincato
  • Dimensioni compatte e robuste
  • Adatto a installazioni industriali
  • Serie: B5
  • Resistente alla corrosione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto soffitto doppio realizzato con profilo 41x41 in acciaio elettrozincato. Piastra di fissaggio con 6 fori 10x20 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

41 mm

Tipologia

Supporto profilato

altezza

82 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

600 mm

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

B5 SUPPORTO SOFFITTO DOPPIO 41X41 MM 6