› Canalizzazioni

B5 SUPPORTO SOFFITTO DOPPIO 41X41 MM 5

DKC
Cod. Rexel S3SP4205EGC
Cod. Produttore SP4205EGC
Cod. EAN 8033603102583

Informazioni principali

  • Profilo 41x41 mm acciaio elettrozincato
  • Piastra fissaggio 6 fori 10x20 mm
  • Tipo supporto soffitto doppio
  • Dimensioni 55 mm
  • Serie B5
  • Materiale acciaio elettrozincato
  • Fissaggio 6 fori
  • Resistenza elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto soffitto doppio realizzato con profilo 41x41 in acciaio elettrozincato. Piastra di fissaggio con 6 fori 10x20 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

41 mm

Tipologia

Supporto profilato

altezza

82 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

500 mm

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

B5 SUPPORTO SOFFITTO DOPPIO 41X41 MM 5