› Canalizzazioni

B5 SUPPORTO SOFFITTO DOPPIO 41X41 MM 2

DKC
Cod. Rexel S3SP4202HDZ
Cod. Produttore SP4202HDZ
Cod. EAN 8033603102866

Informazioni principali

  • Profilo acciaio zincato 41x41 mm
  • Piastra fissaggio 6 fori 10x20 mm
  • Supporto soffitto doppio
  • Serie B5
  • Trattamento zincatura a caldo
  • Dimensioni compatte 25 mm
  • Materiale acciaio
  • Alta resistenza meccanica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto soffitto doppio realizzato con profilo 41x41 in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Piastra di fissaggio con 6 fori 10x20 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

41 mm

Tipologia

Supporto profilato

altezza

82 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

200 mm

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

B5 SUPPORTO SOFFITTO DOPPIO 41X41 MM 2