› Canalizzazioni

B5 SUPPORTO SOFFITTO DOPPIO 41X41 MM 2

DKC
Cod. Rexel S3SP4202EGC
Cod. Produttore SP4202EGC
Cod. EAN 8033603102552

Informazioni principali

  • Profilo: 41x41 mm
  • Materiale: Acciaio elettrozincato
  • Piastra fissaggio: 6 fori 10x20 mm
  • Tipo supporto: Soffitto doppio
  • Serie: B5
  • Lunghezza: 25 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto soffitto doppio realizzato con profilo 41x41 in acciaio elettrozincato. Piastra di fissaggio con 6 fori 10x20 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

41 mm

Tipologia

Supporto profilato

altezza

82 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

200 mm

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

B5 SUPPORTO SOFFITTO DOPPIO 41X41 MM 2