Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36290103
Cod. Produttore
6290103
Cod. EAN
8033603057838

Informazioni di prodotto

Supporto semplice in acciaio zincato, ideale per un montaggio rapido e sicuro con asta di sospensione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle asole multiple per fissaggio
  • Risparmio di tempo con spessore ottimale di 2,5 mm per robustezza e leggerezza
  • Compatibilità con diversi sistemi di sospensione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura resistente in acciaio zincato Sendzimir per lunga durata
  • Minima manutenzione e sicurezza garantita
  • Supporto affidabile per impianti elettrici efficienti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto semplice in acciaio zincato Sendzimir adatto per il montaggio con asta di sospensione. Piastra: asole 13x22 mm. Piede a U: asole 10,5x17 mm, fori diametro 8,2 mm. Spessore 2,5 mm

colore

Altro

larghezza

132 mm

Tipologia

Staffa da soffitto

altezza

117 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

164 mm

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

B5 SUPPORTO SEMPLICE SSM ZS