Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36293103
Cod. Produttore
6293103
Cod. EAN
8033603059382

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Spessore: 2,5 mm
  • Dimensioni: 165x133 mm
  • Asole piastra: 22x12,5 mm
  • Asole piede a U: 38x8,5 mm
  • Fori piede a U: Ø 8,2 mm
  • Peso: 0,68 kg
  • Serie: S36293103

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto semplice in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione, adatto per il montaggio con asta di sospensione. Piastra: asole 13x22 mm. Piede a U: asole 10,5x17 mm, fori diametro 8,2 mm. Spessore 2,5 mm.

colore

Altro

larghezza

132 mm

Tipologia

Staffa da soffitto

altezza

117 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

164 mm

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

B5 SUPPORTO SEMPLICE SSM ZC