› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

B5 SUPPORTO SEMPLICE SSM VG

DKC
Cod. Rexel S36294103
Cod. Produttore 6294103
Cod. EAN 8033603060289

Informazioni principali

  • Serie: B5
  • Materiale: Acciaio verniciato
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Spessore: 2,5 mm
  • Piastra: asole 13x22 mm
  • Piede a U: asole 10,5x17 mm
  • Fori piede: diametro 8,2 mm
  • Montaggio: con asta di sospensione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto semplice in acciaio verniciato grigio ral 7035. Adatto per il montaggio con asta di sospensione. Piastra: asole 13x22 mm. Piede a U: asole 10,5x17 mm, fori diametro 8,2 mm. Spessore 2,5 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

165 mm

Tipologia

Staffa da soffitto

altezza

116 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

lunghezza

116 mm

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

B5 SUPPORTO SEMPLICE SSM VG