› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

B5 SUPPORTO SEMPLICE SSM VB

DKC
Cod. Rexel S36291103
Cod. Produttore 6291103
Cod. EAN 8033603058576

Informazioni principali

  • Descrizione: B5 SUPPORTO SEMPLICE SSM VB
  • Materiale: Acciaio verniciato blu
  • Montaggio: Con asta di sospensione
  • Piastra: asole 13x22 mm
  • Piede a U: asole 10,5x17 mm
  • Fori: diametro 8,2 mm
  • Spessore: 2,5 mm
  • Serie: S36291103

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto semplice in acciaio verniciato blu adatto per il montaggio con asta di sospensione. Piastra: asole 13x22 mm. Piede a U: asole 10,5x17 mm, fori diametro 8,2 mm. Spessore 2,5 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

165 mm

Tipologia

Staffa da soffitto

altezza

116 mm

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

lunghezza

116 mm

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

B5 SUPPORTO SEMPLICE SSM VB