› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

B5 SUPPORTO SEMPLICE SSM IX

DKC
Cod. Rexel S36292013
Cod. Produttore 6292013
Cod. EAN 8033603058804

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio Inox AISI 304
  • Spessore: 2,5 mm
  • Dimensioni base: 165x133 mm
  • Asole piastra: 22x12,5 mm
  • Asole piede a U: 38x8,5 mm
  • Fori piede a U: Ø 8,2 mm
  • Peso: 0,69 kg
  • Serie: B5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto semplice in acciaio Inox AISI 304 adatto per il montaggio con asta di sospensione. Piastra: asole 13x22 mm. Piede a U: asole 10,5x17 mm, fori diametro 8,2 mm. Spessore 2,5 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

132 mm

Tipologia

Staffa da soffitto

altezza

117 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

164 mm

materiale

Acciaio inossidabile

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

B5 SUPPORTO SEMPLICE SSM IX