› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

B5 SUPPORTO MULTLIPO SML ZS

DKC
Cod. Rexel S36290100
Cod. Produttore 6290100
Cod. EAN 8033603057814

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Spessore: 2,0 mm
  • Dimensioni: 120x49,5 mm
  • Asole: 20x13 mm
  • Fori: Ø 13 mm e Ø 8,2 mm
  • Montaggio: Con asta di sospensione
  • Fissaggio: Plafone e profilati
  • Serie: SML ZS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto multiplo in acciaio zincato Sendzimir adatto per il montaggio con asta di sospensione. Asole 13x20 mm, fori diametro 13 mm, per fissaggio a plafone. Fori diametro 8,2 mm per il fissaggio dei profilati. Spessore 2,0 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

54 mm

Tipologia

Staffa da soffitto

altezza

85 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

regolabile

qualità del materiale

Altro

lunghezza

120 mm

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

B5 SUPPORTO MULTLIPO SML ZS