› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

B5 SUPPORTO MULTLIPO SML ZC

DKC
Cod. Rexel S36293100
Cod. Produttore 6293100
Cod. EAN 8033603059375

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio zincato
  • Spessore: 2,0 mm
  • Fori di fissaggio: Ø 13 mm e 8,2 mm
  • Asole: 13x20 mm
  • Montaggio: con asta di sospensione
  • Applicazione: fissaggio a plafone
  • Serie: B5 SUPPORTO MULTIPLO
  • Finitura: Sendzimir zincato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto multiplo in acciaio zincato Sendzimir adatto per il montaggio con asta di sospensione. Asole 13x20 mm, fori diametro 13 mm, per fissaggio a plafone. Fori diametro 8,2 mm per il fissaggio dei profilati. Spessore 2,0 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

54,5 mm

Tipologia

Staffa da soffitto

altezza

85 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

regolabile

qualità del materiale

Altro

lunghezza

120 mm

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

B5 SUPPORTO MULTLIPO SML ZC