› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

B5 SUPPORTO MULTLIPO SML VG

DKC
Cod. Rexel S36294100
Cod. Produttore 6294100
Cod. EAN 8033603060272

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio verniciato
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Spessore: 2,0 mm
  • Asole: 13x20 mm
  • Fori plafone: Ø 13 mm
  • Fori profilati: Ø 8,2 mm
  • Montaggio: Con asta sospensione
  • Serie: S36294100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto multiplo in acciaio verniciato grigio ral 7035. Adatto per il montaggio con asta di sospensione. Asole 13x20 mm, fori diametro 13 mm, per fissaggio a plafone. Fori diametro 8,2 mm per il fissaggio dei profilati. Spessore 2,0 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

54,5 mm

Tipologia

Staffa da soffitto

altezza

85 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

regolabile

qualità del materiale

Altro

lunghezza

120 mm

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

B5 SUPPORTO MULTLIPO SML VG