Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36291100
Cod. Produttore
6291100
Cod. EAN
8033603058569

Informazioni di prodotto

  • Materiale: acciaio verniciato
  • Spessore: 2,0 mm
  • Fori per fissaggio: Ø 13 mm e Ø 8,2 mm
  • Asole: 13x20 mm
  • Montaggio: con asta di sospensione
  • Applicazione: fissaggio a plafone
  • Serie: S36291100
  • Colore: blu
Descrizione del produttore: Supporto multiplo in acciaio verniciato blu adatto per il montaggio con asta di sospensione. Asole 13x20 mm, fori diametro 13 mm, per fissaggio a plafone. Fori diametro 8,2 mm per il fissaggio dei profilati. Spessore 2,0 mm.

colore

Blu

larghezza

54,5 mm

Tipologia

Staffa da soffitto

altezza

85 mm

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

regolabile

qualità del materiale

Altro

lunghezza

120 mm

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

B5 SUPPORTO MULTLIPO SML VB