Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36292012
Cod. Produttore
6292012
Cod. EAN
8033603058798

Informazioni di prodotto

  • Materiale: AISI 304
  • Spessore: 2 mm
  • Dimensioni: 120x49,5 mm
  • Fori diametro: 8,2 mm e 13 mm
  • Asole: 20x13 mm
  • Montaggio: a soffitto con asta sospensione
  • Peso: 0,38 kg
  • Serie: S36292012

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto multiplo in acciaio Inox AISI 304 adatto per il montaggio con asta di sospensione. Asole 13x20 mm, fori diametro 13 mm, per fissaggio a plafone. Fori diametro 8,2 mm per il fissaggio dei profilati. Spessore 2,0 mm.

colore

Altro

larghezza

54 mm

Tipologia

Staffa da soffitto

altezza

85 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

120 mm

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

8

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

B5 SUPPORTO MULTLIPO SML IX