Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36292101
Cod. Produttore
6292101
Cod. EAN
8033603098534

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio Inox AISI 304
  • Spessore: 2 mm
  • Fissaggio: Due fori
  • Tipo: Supporto angolo variabile
  • Applicazione: Superfici inclinate
  • Compatibilità: Basi mensola
  • Serie: S36292101
  • Uso: Fissaggio mensole
Descrizione del produttore: Supporto angolo variabile, adatto per il fissaggio su una superficie inclinata. È utilizzato in combinazione con le basi mensola. Ha due fori per il fissaggio, spessore 2 mm. Realizzato in acciaio Inox AISI 304.

colore

Altro

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

B5 SUPPORTO MENSOLA AD ANGOLO VARIA