› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

B5 SUPPORTO MENSOLA AD ANGOLO VARIA

DKC
Cod. Rexel S36290101
Cod. Produttore 6290101
Cod. EAN 8033603098527

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Spessore: 2 mm
  • Fissaggio: 2 fori
  • Uso: Superfici inclinate
  • Compatibilità: Basi mensola
  • Serie: B5
  • Tipo: Supporto mensola
  • Finitura: Sendzimir

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto ad angolo variabile in acciaio zincato Sendzimir adatto per il fissaggio su una superficie inclinata. 2 fori per il fissaggio. Spessore 2 mm. Utilizzato in combinazione con le basi mensola.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

B5 SUPPORTO MENSOLA AD ANGOLO VARIA