› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

B5 SUPPORTO ANCORAGGIO CX MM 500

DKC
Cod. Rexel S36290125
Cod. Produttore 6290125
Cod. EAN 8033603057975

Informazioni principali

  • Serie: B5
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Foro diametro: 12,5 mm
  • Asole dimensioni: 15x7 mm
  • Lunghezza: 500 mm
  • Tipo: Supporto ancoraggio centrale
  • Finitura: Sendzimir

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto ancoraggio centrale realizzato in acciaio zincato Sendzimir. Foro diametro 12,5 mm. Asole 15x7 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

509 mm

Tipologia

Staffa da soffitto

altezza

37 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

70 mm

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

B5 SUPPORTO ANCORAGGIO CX MM 500