› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

B5 SUPPORTO ANCORAGGIO CX MM 200

DKC
Cod. Rexel S36290122
Cod. Produttore 6290122
Cod. EAN 8033603057944

Informazioni principali

  • Serie: B5
  • Materiale: acciaio zincato
  • Foro diametro: 12,5 mm
  • Asole dimensioni: 15x7 mm
  • Lunghezza: 200 mm
  • Finitura: Sendzimir
  • Tipo: supporto ancoraggio
  • Posizione: centrale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto ancoraggio centrale realizzato in acciaio zincato Sendzimir. Foro diametro 12,5 mm. Asole 15x7 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

209 mm

Tipologia

Staffa da soffitto

altezza

37 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

70 mm

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

B5 SUPPORTO ANCORAGGIO CX MM 200