› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

B5 SUP. SOFFITTO SINGOLO 41X21 MM 4

DKC
Cod. Rexel S3SP2004HDZ
Cod. Produttore SP2004HDZ
Cod. EAN 8033603102804

Informazioni principali

  • Profilo acciaio zincato 41x21 mm
  • Piastra fissaggio 6 fori 10x20 mm
  • Supporto soffitto singolo
  • Finitura zincata a caldo
  • Serie S3SP2004HDZ
  • Dimensioni compatte 41x21 mm
  • Materiale acciaio
  • Installazione facile e sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto soffitto singolo realizzato con profilo 41x21 in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Piastra di fissaggio con 6 fori 10x20 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

41 mm

Tipologia

Supporto profilato

altezza

21 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

400 mm

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

B5 SUP. SOFFITTO SINGOLO 41X21 MM 4