› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

B5 SUP. SOFFITTO DOPPIO 41X41 MM 6

DKC
Cod. Rexel S3SP4206HDZ
Cod. Produttore SP4206HDZ
Cod. EAN 8033603102903

Informazioni principali

  • Profilo: 41x41 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Supporto: Soffitto doppio
  • Piastra fissaggio: 6 fori 10x20 mm
  • Serie: S3SP4206HDZ
  • Dimensioni: 65 mm
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazione: Installazioni robuste

Descrizione del prodotto

Supporto soffitto doppio realizzato con profilo 41x41 in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Piastra di fissaggio con 6 fori 10x20 mm. Descrizione del produttore: Supporto soffitto doppio realizzato con profilo 41x41 in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Piastra di fissaggio con 6 fori 10x20 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

41 mm

Tipologia

Supporto profilato

altezza

82 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

600 mm

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

B5 SUP. SOFFITTO DOPPIO 41X41 MM 6