Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3SP4212HDZ
Cod. Produttore
SP4212HDZ
Cod. EAN
8033603102934

Informazioni di prodotto

B5 Supporto soffitto doppio 41x41 mm 1200 ZC
Descrizione del produttore: Supporto soffitto doppio realizzato con profilo 41x41 in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Piastra di fissaggio con 6 fori 10x20 mm.

colore

Altro

larghezza

41 mm

Tipologia

Supporto profilato

altezza

82 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

1200 mm

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

B5 SUP. SOFFITTO DOPPIO 41X41 MM 1