› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

B5 STAFFA DI SOSTEGNO STS MM 50

DKC
Cod. Rexel S36290080
Cod. Produttore 6290080
Cod. EAN 8033603057678

Informazioni principali

  • Serie: S36290080
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Staffa di sostegno
  • Finitura: Sendzimir
  • Uso: Sospensione con bandella
  • Larghezza: 50 mm
  • Applicazione: Supporto strutturale
  • Resistenza: Alta durabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa di sostegno in acciaio zincato Sendzimir utilizzata per sospensioni tramite bandella e staffa.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

84 mm

Tipologia

Staffa da soffitto

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

39 mm

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

B5 STAFFA DI SOSTEGNO STS MM 50