› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

B5 STAFFA DI SOSTEGNO STS MM 400

DKC
Cod. Rexel S36290086
Cod. Produttore 6290086
Cod. EAN 8033603057739

Informazioni principali

  • Tipo: Staffa di sostegno
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Zincatura Sendzimir
  • Lunghezza: 400 mm
  • Utilizzo: Sospensioni con bandella
  • Serie: B5
  • Quantità consigliata: 25
  • Codice prodotto: S36290086

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa di sostegno in acciaio zincato Sendzimir utilizzata per sospensioni tramite bandella e staffa.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

420 mm

Tipologia

Staffa da soffitto

altezza

122 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

39 mm

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

B5 STAFFA DI SOSTEGNO STS MM 400