› Canalizzazioni

B5 STAFFA DI SOSTEGNO STS MM 150

DKC
Cod. Rexel S36294083
Cod. Produttore 6294083
Cod. EAN 8033603060135

Informazioni principali

  • Descrizione: B5 Staffa sostegno
  • Materiale: Acciaio verniciato
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Lunghezza: 150 mm
  • Uso: Sospensioni bandella
  • Finitura: Verniciatura grigia
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Serie: STS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa di sostegno in acciaio verniciato grigio ral 7035, utilizzata per sospensioni tramite bandella e staffa.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

170 mm

Tipologia

Staffa da soffitto

altezza

122 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

lunghezza

39 mm

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

B5 STAFFA DI SOSTEGNO STS MM 150