› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

B5 STAFFA DI SOSTEGNO STS MM 150

DKC
Cod. Rexel S36291083
Cod. Produttore 6291083
Cod. EAN 8033603058453

Informazioni principali

  • Serie: STS
  • Lunghezza: 150 mm
  • Materiale: Acciaio verniciato
  • Colore: Blu
  • Uso: Sospensioni
  • Tipo: Staffa di sostegno
  • Installazione: Bandella e staffa
  • Quantità consigliata: 25

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa di sostegno in acciaio verniciato blu utilizzata per sospensioni tramite bandella e staffa.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

170 mm

Tipologia

Staffa da soffitto

altezza

122 mm

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

lunghezza

39 mm

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

B5 STAFFA DI SOSTEGNO STS MM 150