› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

B5 STAFFA DI SOSTEGNO STS MM 100

DKC
Cod. Rexel S36294082
Cod. Produttore 6294082
Cod. EAN 8033603060111

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio verniciato
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Dimensioni: 100 mm
  • Utilizzo: Sospensioni con bandella
  • Tipo: Staffa di sostegno
  • Serie: B5
  • Finitura: Verniciata
  • Quantità consigliata: 40

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa di sostegno in acciaio verniciato grigio ral 7035, utilizzata per sospensioni tramite bandella e staffa.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

120 mm

Tipologia

Staffa da soffitto

altezza

122 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

lunghezza

39 mm

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

B5 STAFFA DI SOSTEGNO STS MM 100