› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

B5 STAFFA A PLAFONE STP MM 80 ZS

DKC
Cod. Rexel S36290061
Cod. Produttore 6290061
Cod. EAN 8033603057609

Informazioni principali

  • Serie: B5
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Staffa a plafone
  • Finitura: Sendzimir
  • Dimensioni: 80 mm
  • Uso: Sospensioni con bandella
  • Supporto: Staffa di sostegno
  • Applicazione: Installazioni plafone

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa a plafone in acciaio zincato Sendzimir utilizzata per sospensioni tramite bandella e staffa di sostegno.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

80 mm

Tipologia

Staffa da soffitto

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

36 mm

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

B5 STAFFA A PLAFONE STP MM 80 ZS