› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

B5 STAFFA A PLAFONE STP MM 300 ZS

DKC
Cod. Rexel S36290065
Cod. Produttore 6290065
Cod. EAN 8033603057647

Informazioni principali

  • Descrizione: B5 STAFFA A PLAFONE STP
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Lunghezza: 300 mm
  • Finitura: Sendzimir
  • Utilizzo: Sospensioni con bandella
  • Tipo: Staffa a plafone
  • Serie: S36290065
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa a plafone in acciaio zincato Sendzimir utilizzata per sospensioni tramite bandella e staffa di sostegno.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

300 mm

Tipologia

Staffa da soffitto

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

36 mm

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

B5 STAFFA A PLAFONE STP MM 300 ZS