› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

B5 STAFFA A PLAFONE STP MM 300 VG

DKC
Cod. Rexel S36294065
Cod. Produttore 6294065
Cod. EAN 8033603060043

Informazioni principali

  • Descrizione: B5 STAFFA A PLAFONE
  • Materiale: Acciaio verniciato
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Lunghezza: 300 mm
  • Tipo montaggio: Plafone
  • Utilizzo: Sospensioni con bandella
  • Serie: STP
  • Quantità consigliata: 25

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa a plafone in acciaio verniciato grigio ral 7035, utilizzata per sospensioni tramite bandella e staffa di sostegno.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

300 mm

Tipologia

Staffa da soffitto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

lunghezza

36 mm

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

B5 STAFFA A PLAFONE STP MM 300 VG