› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

B5 STAFFA A PLAFONE STP MM 200 VG

DKC
Cod. Rexel S36294064
Cod. Produttore 6294064
Cod. EAN 8033603060029

Informazioni principali

  • Serie: B5
  • Materiale: Acciaio verniciato
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Tipo: Staffa a plafone
  • Lunghezza: 200 mm
  • Uso: Sospensioni con bandella
  • Supporto: Staffa di sostegno
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa a plafone in acciaio verniciato grigio ral 7035, utilizzata per sospensioni tramite bandella e staffa di sostegno.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

200 mm

Tipologia

Staffa da soffitto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

lunghezza

36 mm

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

B5 STAFFA A PLAFONE STP MM 200 VG