Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Altro
larghezza
150 mm
Tipologia
Staffa da soffitto
Protezione della superficie
Zincato a nastro
qualità del materiale
lunghezza
36 mm
materiale
Acciaio
temperatura di impiego
-25 ... 60 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile