› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

B5 PROFILO 41X41 FONDO SP. 20/10 M

DKC
Cod. Rexel S36293182
Cod. Produttore 6293182
Cod. EAN 8033603145634

Informazioni principali

  • Dimensioni: 41x41 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Spessore: 2 mm
  • Asole: 25x12 mm solo sul fondo
  • Passo asole: 50 mm
  • Serie: B5
  • Lunghezza: 1 metro
  • Quantità consigliata: 3 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilato per sospensione asolato 41x41 in acciaio zincato a caldo. Asole 25x12 solo sul fondo passo 50. Spessore 2 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

41 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

41 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

2 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

3 lati forati

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

30 mm

larghezza del foro

11 mm

Protezione superficiale spessore

50 MICROMETER

B5 PROFILO 41X41 FONDO SP. 20/10 M