› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

B5 PROFILATO SOSP.ASOLATO 41X41

DKC
Cod. Rexel S36292093
Cod. Produttore 6292093
Cod. EAN 8033603141964

Informazioni principali

  • Dimensioni: 41x41 mm
  • Materiale: Acciaio AISI 304
  • Spessore: 2 mm (20/10)
  • Asole: 25x12 mm
  • Passo asole: 50 mm
  • Tipo: Profilato per sospensione
  • Serie: B5
  • Finitura: Acciaio inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilato per sospensione asolato 41x41 in acciaio AISI 304. Asole 25x12 passo 50. Spessore 2 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

41 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

41 mm

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

2 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di perforazione

3 lati forati

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

30 mm

larghezza del foro

11 mm

Adatto per l'integrità del circuito

B5 PROFILATO SOSP.ASOLATO 41X41