› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

B5 PROFILATO SOSP. 41X41 SP.15/10 M

DKC
Cod. Rexel S36292099
Cod. Produttore 6292099
Cod. EAN 8033603142008

Informazioni principali

  • Dimensioni: 41x41 mm
  • Materiale: Acciaio AISI 304
  • Spessore: 1,5 mm
  • Asole: 25x12 mm
  • Passo asole: 50 mm
  • Serie: B5
  • Tipo: Profilato sospensione
  • Quantità consigliata: 3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilato per sospensione asolato 41x41 in acciaio AISI 304. Asole 25x12 passo 50. Spessore 1,5 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

41 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

41 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di perforazione

3 lati forati

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

22 mm

larghezza del foro

11 mm

Adatto per l'integrità del circuito

B5 PROFILATO SOSP. 41X41 SP.15/10 M