› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

B5 PROFILATO DOPPIO 41X41 SP.20/10

DKC
Cod. Rexel S36293475
Cod. Produttore 6293475
Cod. EAN 8033603143142

Informazioni principali

  • Dimensioni: 41x41 mm
  • Spessore: 2 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Asole: 25x12 mm
  • Passo asole: 50 mm
  • Lunghezza: 3 metri
  • Tipo: Profilato doppio
  • Serie: B5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilato per sospensione asolato 41x41 doppio in acciaio zincato a caldo. Asole 25x12 passo 50. Spessore 2 mm. Lunghezza 3 metri

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

82 mm

Tipologia

Profilo doppio

altezza

82 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

2 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

3 lati forati

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

30 mm

larghezza del foro

11 mm

Adatto per l'integrità del circuito

Protezione superficiale spessore

50 MICROMETER

B5 PROFILATO DOPPIO 41X41 SP.20/10