› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

B5 PROFILATO ASOLATO 41X41 SP.15/10

DKC
Cod. Rexel S36293099
Cod. Produttore 6293099
Cod. EAN 8033603063129

Informazioni principali

  • Dimensioni: 41x41 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Asole: 20x11 mm
  • Passo asole: 50 mm
  • Tipo: Profilato per sospensione
  • Serie: B5
  • Quantità consigliata: 3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilato per sospensione asolato 41x41 in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole 20x11 passo 50. Spessore 1,5 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

41 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

41 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

3 lati forati

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

22 mm

larghezza del foro

11 mm

Adatto per l'integrità del circuito

Protezione superficiale spessore

50 MICROMETER

B5 PROFILATO ASOLATO 41X41 SP.15/10