› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

B5 PROFILATO ASOLATO 41X21 SP.15/10

DKC
Cod. Rexel S36293097
Cod. Produttore 6293097
Cod. EAN 8033603063105

Informazioni principali

  • Dimensioni: 41x21 mm
  • Spessore: 2 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Asola: 13x30 mm
  • Passo asole: 50 mm
  • Fissaggio: Viti M10x30
  • Prolungabile: Giunto 140 mm
  • Serie: B5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilato per sospensione asolato 41x21 in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Adatto per mensole da fissare con viti con testa ad ancora M10x30 e dadi. Adatto per supporti. Prolungabile tramite un giunto da 140 mm. Asola 13x30 mm, passo 50 mm. Spessore 2 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

41 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

21 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

22 mm

larghezza del foro

7 mm

Adatto per l'integrità del circuito

Protezione superficiale spessore

50 MICROMETER

B5 PROFILATO ASOLATO 41X21 SP.15/10