Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36292097
Cod. Produttore
6292097
Cod. EAN
8033603141995

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 41x21 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Materiale: Acciaio AISI 304
  • Asole: 25x12 mm
  • Passo asole: 50 mm
  • Tipo: Profilato per sospensione
  • Serie: B5
  • Quantità consigliata: 3
Descrizione del produttore: Profilato per sospensione asolato 41x41 in acciaio AISI 304. Asole 25x12 passo 50. Spessore 1,5 mm.

colore

Altro

larghezza

41 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

21 mm

Protezione della superficie

Altro

peso

1 kg

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

22 mm

larghezza del foro

7 mm

Adatto per l'integrità del circuito

Produttore

DKC

B5 PROFILATO ASOLATO 41X21 SP. 15/1