Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S38293015
Cod. Produttore
8293015
Cod. EAN
8033603061484

Informazioni di prodotto

  • Serie: B5
  • Tipo: Piastra raccordo
  • Angolo: 90°
  • Spessore: 6 mm
  • Fori: 4
  • Profili: 41x21 e 41x41
  • Materiale: rinforzato
  • Uso: unione profili
Descrizione del produttore: Piastra di raccordo rinforzata 90°, 4 fori, spessore 6 mm, utilizzata per l'unione di profili 41x21 e 41x41.

Tipologia

Angolo

adatto per

Profilo a C

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

angolo

90 GRADO

Sulla guida

Numero di fori/slot per lato

2

Produttore

DKC

B5 PIASTRA RACCORDO M 015 ZC