Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S38293011
Cod. Produttore
8293011
Cod. EAN
8033603061446

Informazioni di prodotto

  • Serie: B5
  • Spessore piastra: 6 mm
  • Tipo raccordo: 90°
  • Numero fori: 2
  • Profili uniti: 41x21 e 41x41
  • Materiale: Metallo zincato
  • Applicazione: Unione profili
  • Dimensioni compatte: Standard
Descrizione del produttore: Piastra di raccordo 90°, 2 fori, spessore 6 mm, utilizzata per l'unione di profili 41x21 e 41x41.

Tipologia

Angolo

adatto per

Profilo a C

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

angolo

90 GRADO

Sulla guida

Numero di fori/slot per lato

1

Produttore

DKC

B5 PIASTRA RACCORDO M 011 ZC