Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S38293009
Cod. Produttore
8293009
Cod. EAN
8033603061422

Informazioni di prodotto

  • Spessore: 6 mm
  • Fori: 4
  • Profili compatibili: 41x21, 41x41
  • Tipo: Piastra di raccordo a T
  • Serie: B5
  • Materiale: Zincato
  • Applicazione: Unione profili
  • Dimensioni: Standard
Descrizione del produttore: Piastra di raccordo a T, 4 fori, spessore 6 mm, utilizzata per l'unione di profili 41x21 e 41x41.

Tipologia

Raccordo a T

adatto per

Profilo a C

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Sulla guida

Numero di fori/slot per lato

4

Produttore

DKC

B5 PIASTRA RACCORDO M 009 ZC