Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S38293008
Cod. Produttore
8293008
Cod. EAN
8033603061415

Informazioni di prodotto

B5 Piastra raccordo M 008 ZC
Descrizione del produttore: Piastra di raccordo a L, 4 fori, spessore 6 mm, utilizzata per l'unione di profili 41x21 e 41x41.

Tipologia

Angolo

adatto per

Profilo a C

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

angolo

90 GRADO

Sulla guida

Numero di fori/slot per lato

4

Produttore

DKC

B5 PIASTRA RACCORDO M 008 ZC