Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S38293007
Cod. Produttore
8293007
Cod. EAN
8033603061408

Informazioni di prodotto

  • Spessore: 6 mm
  • Fori: 3
  • Profili unione: 41x21 e 41x41
  • Tipo: Piastra di raccordo a L
  • Serie: S38293007
Descrizione del produttore: Piastra di raccordo a L, 3 fori, spessore 6 mm, utilizzata per l'unione di profili 41x21 e 41x41.

Tipologia

Angolo

adatto per

Profilo a C

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

angolo

90 GRADO

Sulla guida

Numero di fori/slot per lato

3

Produttore

DKC

B5 PIASTRA RACCORDO M 007 ZC